Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARON PIPING S5034IN020014 szűkítő betét 2 x 1 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FUY 1LUF7

SHARON PIPING S5034IN020014 szűkítő betét 2 x 1 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AB2FUY Típus: S5034IN020014Kereszthivatkozás: 1LUF7
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
€98.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételA betét csökkentése
test anyaga304 Stainless Steel
Osztály3000
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Max. Nyomás3000 psi
Max. Gőznyomás2810 psi @ 350 fok F
Dia kívül.1.5 "
Csőméret2 "x 1-1 / 2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7307290090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
SHARON PIPING S5034IN012010 szűkítő betét 1 1/4 x 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FUU 1LUF3 S5034IN0120101.25 "1-1 / 4 "x 1"€52.77
SHARON PIPING S5034IN014012 szűkítő betét 1 1/2 x 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FUW 1LUF5 S5034IN0140121 5 / 16 "1-1/2" x 1-1/4"€66.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARON PIPING S5034IN020014 szűkítő betét 2 x 1 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél
€98.86 /Mértékegység