Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARON PIPING S5034HC012 Félcsatlakozó 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3000 Psi | AB2FUF 1LUD9

SHARON PIPING S5034HC012 féltengelykapcsoló 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3000 psi

Raktáron
Tétel: AB2FUF Típus: S5034HC012Kereszthivatkozás: 1LUD9
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
€59.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsatolás
test anyaga304 Stainless Steel
Osztály3000
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Max. Nyomás3000 psi
Max. Gőznyomás2810 psi @ 350 fok F
Dia kívül.2-15 / 64 "
Csőméret1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.423
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7307290090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr
SHARON PIPING S5034HC014 Félcsatlakozó 1 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3000 Psi | AB2FUH 1LUE2 S5034HC014304 Stainless Steel3000 psi2810 psi @ 350 fok F2-35 / 64 "1.5 "€96.10
SHARON PIPING S5034HC020 féltengelykapcsoló 2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3000 psi | AB2FUK 1LUE4 S5034HC020304 Stainless Steel3000 psi2810 psi @ 350 fok F2-31 / 32 "2"€123.94
SHARON PIPING S4034HC012 Félcsatlakozó 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3000 Psi | AB2GDA 1LVP5 S4034HC012304 Stainless Steel2570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F2.25 "1.25 "€49.09
SHARON PIPING S4034HC014 Féltengelykapcsoló 1 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3000 Psi | AB2GDC 1LVP7 S4034HC014304 Stainless Steel2570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F2.5 "1.5 "€65.10
SHARON PIPING S4034HC024 Félcsatlakozó 2 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3000 Psi | AB2GDG 1LVR2 S4034HC024304 Stainless Steel2570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F3.625 "2.5 "€157.78
SHARON PIPING S4034HC030 féltengelykapcsoló 3 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3000 psi | AB2GDK 1LVR5 S4034HC030304 Stainless Steel2570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F4.25 "3"€221.78
SHARON PIPING S4036HC012 Félcsatlakozó 1 1/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél 3000 Psi | AB3EMU 1RTE6 S4036HC012316 Stainless Steel3000 psi @ 100 fok F2810 psi @ 350 fok F2.25 "1.25 "€65.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARON PIPING S5034HC012 féltengelykapcsoló 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 3000 psi
€59.88 /Mértékegység