Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARON PIPING S5034CP010 csatlakozó 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AC3KFR 2UB87

SHARON PIPING S5034CP010 csatlakozó 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC3KFR Típus: S5034CP010Kereszthivatkozás: 2UB87

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€44.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengelykapcsoló
test anyaga304 Stainless Steel
Osztály3000
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Max. Nyomás3000 psi @ 150 fok F
Max. Gőznyomás2810 psi @ 350 fok F
Dia kívül.1 13 / 16 "
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7307221000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr
SHARON PIPING S5034CP012 Csatlakozó 1 1/4 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FTM 1LUB9 S5034CP012304 Stainless Steel3000 psi2810 psi @ 350 fok F2-15 / 64 "1.25 "€70.29
SHARON PIPING S5034CP014 Csatlakozó 1 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2FTP 1LUC2 S5034CP014304 Stainless Steel3000 psi2810 psi @ 350 fok F2-35 / 64 "1.5 "€90.68
SHARON PIPING S5034CP020 Csatlakozó 2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB2FTR 1LUC4 S5034CP020304 Stainless Steel3000 psi2810 psi @ 350 fok F2-31 / 32 "2"€133.62
SHARON PIPING S5036CP012 Csatlakozó 1 1/4 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB2FWL 1LUN9 S5036CP012316 Stainless Steel3000 psi2810 psi @ 350 fok F2-15 / 64 "1.25 "€91.54
SHARON PIPING S5036CP020 Csatlakozó 2 hüvelyk 316 rozsdamentes acél | AB2FWP 1LUP3 S5036CP020316 Stainless Steel3000 psi2810 psi @ 350 fok F2-31 / 32 "2"€167.79
SHARON PIPING S4034CP014 Csatlakozó 1 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2GCR 1LVN6 S4034CP014304 Stainless Steel2570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F2.5 "1.5 "€125.42
SHARON PIPING S4034CP024 Csatlakozó 2 1/2 hüvelyk 304 rozsdamentes acél | AB2GCW 1LVP1 S4034CP024304 Stainless Steel2570 psi @ 100 fok F1965 psi @ 350 fok F3.625 "2.5 "€300.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARON PIPING S5034CP010 csatlakozó 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél
€44.93 /Mértékegység