Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARKBITE U3531LF Ballcock csatlakozó 1/4 x 1/2 hüvelykes nyomó | AA8NUF 19F914

SHARKBITE U3531LF golyóscsap csatlakozó 1/4 x 1/2 hüvelykes nyomó

Raktáron
Tétel: AA8NUF Modell: U3531LFKereszthivatkozás: 19F914

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€15.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBallcock csatlakozó
AlapanyagFém
test anyagaKrómozott DZR sárgaréz
Kapcsolat típusaCső x FNPT
Max. Nyomás200 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 200 fok F között
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7419910010
Származási országAU

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARKBITE U3531LF golyóscsap csatlakozó 1/4 x 1/2 hüvelykes nyomó
€15.21 /Mértékegység