Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARKBITE U3362LF Slip Tee push-fit cső 1/2 hüvelykes cső 1/2 hüvelyk | AG2LLF 31LC86

SHARKBITE U3362LF Slip Tee Push-Fit cső 1/2 hüvelykes cső 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG2LLF Modell: U3362LFKereszthivatkozás: 31LC86

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€35.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSlip Tee
AlapanyagDZR sárgaréz
test anyagaDZR sárgaréz
színekCserez
Kapcsolat típusaPush-Fit
TömítőanyagEPDM
Max. Nyomás200 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 200 fok F között
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)11.33
HS-kód7412200045

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretCsőméretÁr
SHARKBITE U3370LF csúszó pólusú 3/4 hüvelykes, 3/4 hüvelykes cső | AG2LLH 31LC88 U3370LF3 / 4 "3 / 4 "€42.64
SHARKBITE UIP375 csúszós póló, sárgaréz, nyomógombos x rácsatlakoztatható x nyomógombos | CU2NBF 45RF64 UIP375--€82.01
SHARKBITE UIP376 csúszós póló, sárgaréz, nyomógombos x rácsatlakoztatható x nyomógombos | CU2NBG 45RF65 UIP376--€91.77
SHARKBITE UIP364 csúszós póló, sárgaréz, nyomógombos x nyomógombos x összekötős, sárgaréz, 8 hüvelykes hosszúság | CU2NBH 45RF61 UIP364--€27.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARKBITE U3362LF Slip Tee Push-Fit cső 1/2 hüvelykes cső 1/2 hüvelykes
€35.54 /Mértékegység