Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARKBITE U3088FLEX18LF rugalmas tömlőszerelvény 3/4 hüvelyk 18 hüvelyk hosszúságú AA8NRP 19F875

SHARKBITE U3088FLEX18LF rugalmas tömlőszerelvény 3/4 hüvelykes 18 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AA8NRP Típus: U3088FLEX18LFKereszthivatkozás: 19F875

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€26.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tömlőszerelvény
Fonat anyagaRozsdamentes acél
Átmérő3 / 4 "
Szerelvény típusaFIP x Csatlakozás
Tömlő anyagaEPDM
Hossz18 "
Max. Hőmérséklet200 F
Max. Munkahelyi nyomás200 PSI
Csőméret3 / 4 "
típusFonott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)46.48
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7419910010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
SHARKBITE U3088FLEX12LF rugalmas tömlőszerelvény 3/4 hüvelyk 12 hüvelyk hosszúságú AA8NTG 19F891 U3088FLEX12LF12 "€21.50
SHARKBITE U3088FLEX15LF rugalmas tömlőszerelvény 3/4 hüvelykes, 15 hüvelykes hosszúságú AA8NTH 19F892 U3088FLEX15LF15 "€22.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARKBITE U3088FLEX18LF rugalmas tömlőszerelvény 3/4 hüvelykes 18 hüvelykes hosszúság
€26.22 /Mértékegység