Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARKBITE U110LF Csökkentő csatlakozó Push 1/4 x 1/2 In | AA8NUJ 19F917

SHARKBITE U110LF szűkítő csatlakozó 1/4 x 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA8NUJ Modell: U110LFKereszthivatkozás: 19F917
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
€19.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi redukáló adapter
AlapanyagFém
test anyagaDZR sárgaréz
Kapcsolat típusaCső x MNPT
TömítőanyagEPDM
Hex méret1 / 2 "
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság0 fok és 200 fok F között
Csőméret1 / 4 "x 1 / 2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7419910010
Származási országAU

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Bármelyik kombinációban összeköti a réz, a Pex és a CPVC forrasztás, unió vagy ragasztó használata nélkül

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
SHARKBITE U116LF Csökkentse a csatlakozó nyomását a 1/2 x 3 / 4in | AA8NRY 19F883 U116LF1 / 2 "x 3 / 4"€16.15
SHARKBITE U142LF Csökkentő csatlakozó Push to Connect 1 x 3/4in | AA8NTC 19F887 U142LF1 "x 3/4"€34.87
SHARKBITE U138LF Csatlakozócsökkentő 3/4 x 1/2 In | AA8NTN 19F897 U138LF3 / 4 "x 1 / 2"€18.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARKBITE U110LF szűkítő csatlakozó 1/4 x 1/2 hüvelyk
€19.20 /Mértékegység