Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARKBITE 23337-0000LF Egyenes ütközőcső 1/2 hüvelykes cső 1/4 hüvelyk | AG2LLC 31LC82

SHARKBITE 23337-0000LF egyenes ütközőcső 1/2 hüvelykes cső 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AG2LLC Modell: 23337-0000LFKereszthivatkozás: 31LC82
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
€24.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes stop
AlapanyagDZR sárgaréz
test anyagaDZR sárgaréz
színekEzüst
Kapcsolat típusaPush-Fit
TömítőanyagEPDM
Max. Nyomás200 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 200 fok F között
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód7419910010

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARKBITE 23337-0000LF egyenes ütközőcső 1/2 hüvelykes cső 1/4 hüvelykes
€24.95 /Mértékegység