SHANNON INSULTECH IBT-206-1JFL8 hővédő takaró 2885-M 2 6 x 13 x 10 hüvelykes | AH4XGK 35PF43

SHANNON INSULTECH IBT-206-1JFL8 hővédő takaró 2885-M 2 6 x 13 x 10 hüvelykes számára

Raktáron
Tétel: AH4XGK Modell: IBT-206-1JFL8Kereszthivatkozás: 35PF43

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€372.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőtakaró
Rögzítő típusaGyorsan kioldható szövetszárny és rozsdamentes acél dróthuzalok
Magasság10 "
Beltéri / kültériBeltéri vagy kültéri
Hossz6"
Temp. Hatótávolság450 fok F
Szélesség13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3365
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítő típusaMagasságHosszTemp. HatótávolságSzélességÁr
SHANNON INSULTECH HS-133-4NU80 Hőtakaró SPS-30-hoz 6 x 6 x 7 hüvelyk | AH4XDF 35PE69 HS-133-4NU80Gyorsan kioldható szövetszárny7"6"500 fok F6"€406.66
SHANNON INSULTECH HS-134-4NU82 Hővédő takaró SPS-175-höz 6 x 6 x 7 hüvelyk | AH4XDG 35PE70 HS-134-4NU82Gyorsan kioldható szövetszárny7"6"500 fok F6"€406.66
SHANNON INSULTECH HS-135-4NU81 Hőtakaró SPS-60-hoz 6 x 6 x 7 hüvelyk | AH4XDH 35PE71 HS-135-4NU81Gyorsan kioldható szövetszárny7"6"500 fok F6"€406.66
SHANNON INSULTECH IBT-166-1RWN3 hőszigetelő takaró E-C1B9A1B1AM1-hez 5 x 8 x 8 hüvelyk | AH4XER 35PF03 IBT-166-1RWN3Gyorsan kioldható szövetszárny és rozsdamentes acél dróthuzalok8"5"450 fok F8"€318.74
SHANNON INSULTECH IBT-167-1RWL4 hővédő takaró E-C1C9A1B1AH1-hez 5 x 8 x 8 hüvelyk | AH4XET 35PF04 IBT-167-1RWL4Gyorsan kioldható szövetszárny és rozsdamentes acél dróthuzalok8"5"450 fok F8"€335.19
SHANNON INSULTECH IBT-168-1RWP4 hővédő takaró E-C1C9A1B1AN1-hez 5 x 8 x 8 hüvelyk | AH4XEU 35PF05 IBT-168-1RWP4Gyorsan kioldható szövetszárny és rozsdamentes acél dróthuzalok8"5"450 fok F8"€335.19
SHANNON INSULTECH IBT-169-1RWN4 hőszigetelő takaró E-C1C9A1B1AM1-hez 5 x 8 x 8 hüvelyk | AH4XEV 35PF06 IBT-169-1RWN4Gyorsan kioldható szövetszárny és rozsdamentes acél dróthuzalok8"5"450 fok F8"€335.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHANNON INSULTECH IBT-206-1JFL8 hővédő takaró 2885-M 2 6 x 13 x 10 hüvelykes számára
€372.20 /Mértékegység