GRAINGER 13R512 zongoradoboz, 66 x 30 x 54-1/2 hüvelyk, 48 köbméter, cser, acél | AA6BXB 1000

GRAINGER 13R512 zongoradoboz, 66 x 30 x 54-1/2 hüvelyk, 48 köbméter, cser, acél

Raktáron
Tétel: AA6BXB Típus: 13R512Kereszthivatkozás: 1000

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,453.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi zongoradoboz
Zárt hossz54.5 "
színekCserez
Mélység30 "
Nyomtáv16 ga. Karosszéria, 7 ga. Csúszások
Fogantyú típusaSüllyesztett összecsukható fedél
Magasság54.5 "
Fedél típusaCsuklós
ZárórendszerIntegrált zár
AnyagAcél
Fogantyúk száma2
Polcok száma2
Csúszások száma6
Nyitott magasság80 "
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 8 "
Tárolási kapacitás48 köb. ft.
StílusZongoradobozok
Szélesség66 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 187.65
Hajó magassága (cm)146.3
Hajó hossza (cm)169.67
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

Ez a munkahelyi zongoradoboz teljes körű tárolási megoldást kínál kellékek, szerszámok és anyagok tárolására.

Jellemzők:

  • Zárrendszere 3 pontos retesszel és 7 méretű alátámasztott zárházzal rendelkezik a kiváló lopásmegelőzés érdekében.
  • Ez a doboz 16-os vastagságú acélból készült, teljesen ívhegesztett varratokkal a szerkezeti merevség és a zord munkakörülmények ellenálló képessége érdekében.
  • Elektromos átvezető gyűrűvel rendelkezik, amely kényelmes és időjárásálló tápkábelt csatlakoztathat a zongoradobozba.
  • Ennek a doboznak előre lyukasztott csúszótalpai vannak, amelyek megkönnyítik a görgők felszerelését.
  • Rugóvédőkkel rendelkezik, hogy elkerülje a terhelés eltolódását a zongoradobozban a gázrugók sérülése miatt.
  • Ez a doboz zongoradoboz fedelekkel rendelkezik, amelyeket kettős gázrugók és védőburkolatok támogatnak, hogy megvédjék a rugókat az elmozdulás okozta terheléstől.
  • 4 irányú csúszótalpakkal van felszerelve, 7-es konstrukcióval, hogy bármely oldalról hozzáférhessen a szerszámtároló dobozhoz.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ez a munkahelyi zongoradoboz korrózióálló?

V. Igen, porszórt bevonattal rendelkezik a korrózióállóság érdekében.

K. Mi az előnye a süllyesztett oldalfogantyúknak?

V. A nagy teherbírású süllyesztett oldalfogantyúk jobb mobilitást és védelmet nyújtanak a szállítás közbeni sérülésekkel szemben.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 13R512 zongoradoboz, 66 x 30 x 54-1/2 hüvelyk, 48 köbméter, cser, acél
€4,453.05 /Mértékegység