Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHANNON INSULTECH HS-147-4NU75 Heat Shield FT015H-6 7 x 8-1/2 x 8-1/2 hüvelyk | AH4XDW 35PE83

SHANNON INSULTECH HS-147-4NU75 Heat Shield FT015H-6 7 x 8-1/2 x 8-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH4XDW Modell: HS-147-4NU75Kereszthivatkozás: 35PE83

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€70.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőpajzs
Rögzítő típusaGyorsan kioldható szövetszárny
Magasság4.5 "
Beltéri / kültériBeltéri vagy kültéri
Hossz3"
Temp. Hatótávolság500 fok F
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
SHANNON INSULTECH HS-001-2CMD2 Hővédő pajzs AB9EUL-hoz | AH4WXM 35PD36 HS-001-2CMD29.5 "5.5 "9.5 "€228.63
SHANNON INSULTECH HS-002- 2CMD5 Heatshield For AB9EUP | AH4WXN 35PD37 HS-002-2CMD512 "8"10.5 "€345.46
SHANNON INSULTECH HS-003-2CMD7 Heatshield AB9EUR-hoz | AH4WXP 35PD38 HS-003-2CMD715.75 "11 "16.5 "€345.46
SHANNON INSULTECH HS-004-2CMD6 Hővédő pajzs AB9EUQ-hoz | AH4WXQ 35PD39 HS-004-2CMD620.5 "15.5 "18.5 "€370.16
SHANNON INSULTECH HS-005-2CMD3 Hővédő pajzs AB9EUM-hez | AH4WXR 35PD40 HS-005-2CMD39.5 "5.5 "9.5 "€235.45
SHANNON INSULTECH HS-006-2CMC9 Hővédő pajzs AB9EUJ-hez | AH4WXT 35PD41 HS-006-2CMC99.5 "5.5 "9.5 "€240.58
SHANNON INSULTECH HS-007-2CMD4 Hővédő pajzs AB9EUN-hoz | AH4WXU 35PD42 HS-007-2CMD49.5 "5.5 "9.5 "€235.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHANNON INSULTECH HS-147-4NU75 Heat Shield FT015H-6 7 x 8-1/2 x 8-1/2 hüvelyk
€70.93 /Mértékegység