Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SGS PRO 16778 keményfém fúró kúpos 3/8 hüvelykes SL3L6 | AH8GTX 38TC04

SGS PRO 16778 keményfém fúró kúpos 3/8 hüvelykes SL3L6

Raktáron
Tétel: AH8GTX Típus: 16778Kereszthivatkozás: 38TC04

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€81.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Szög14 fok
Vágó Dia.3 / 8 "
Vágóél típusaKettős vágás
Vágás hossza1 1 / 16 "
Max. FORDULAT15,000
Teljes hossz7 1 / 16 "
Szár anyagaAcél
Szárméret1 / 4 "
Alakelvékonyodó
Kereskedési számSL3L6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)0.95
Hajó hossza (cm)10.8
Hajószélesség (cm)0.95
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKereskedési számSzögVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretÁr
SGS PRO 15253 keményfém fúró kúpos 1/2 hüvelykes dupla vágott | AH8GPD 38TA17 15253SL414 fok1 / 2 "1.125 "28,0003"Acél1 / 4 "€70.99
SGS PRO 15203 keményfém fúró kúpos 5/16 hüvelykes dupla vágott | AH8GTG 38TA89 15203SL214 fok5 / 16 "7 / 8 "45,0002.75 "Acél1 / 4 "€48.44
SGS PRO 15228 keményfém fúró kúpos 3/8 hüvelykes szár, 1/4 hüvelyk | AH8GTH 38TA90 15228SL314 fok3 / 8 "1 1 / 16 "37,5003"Acél1 / 4 "€46.10
SGS PRO 15245 keményfém fúró kúpos 3/8 hüvelykes dupla vágott | AH8GTJ 38TA91 15245SL314 fok3 / 8 "1 1 / 16 "37,5003"Acél1 / 4 "€81.83
SGS PRO 15278 keményfém fúró kúpos 5/8 hüvelyk hossz Vágás 13/16 hüvelyk | AH8GTK 38TA92 15278SL514 fok5 / 8 "1 13 / 16 "22,5003 1 / 16 "Acél1 / 4 "€101.95
SGS PRO 15303 keményfém fúró kúpos 5/8 hüvelyk hossz Vágás 1-5/16 hüvelyk | AH8GTL 38TA93 15303SL614 fok5 / 8 "1 5 / 16 "22,5003.187 "Acél1 / 4 "€139.71
SGS PRO 15403 keményfém fúró kúpos 1/8 hüvelykes dupla vágott | AH8GTM 38TA94 15403SL418 fok1 / 8 "3 / 8 "100,0001.5 "Karbid1 / 8 "€18.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SGS PRO 16778 keményfém fúró kúpos 3/8 hüvelykes SL3L6
€81.26 /Mértékegység