Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SGS PRO 11503 keményfém hengervég 1/8 hüvelyk dupla | AH8GQJ 38TA45

SGS PRO 11503 Keményfém hengervég, 1/8 hüvelykes, dupla

Raktáron
Tétel: AH8GQJ Típus: 11503Kereszthivatkozás: 38TA45

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 8 "
Vágóél típusaKettős vágás
Vágás hossza9 / 16 "
Max. FORDULAT100,000
Teljes hossz1.5 "
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 8 "
AlakHengervég vágás
Kereskedési számSB43

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)0.64
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
SGS PRO 10878 keményfém soros hengervég 1/4 hüvelyk hosszúságú vágás 1 hüvelyk | AH8GQB 38TA38 108781 / 4 "1"55,0002"Karbid1 / 4 "SB01L€47.65
SGS PRO 10928 Keményfém hengervég 3/8 hüvelyk Dupla | AH8GQD 38TA40 109283 / 8 "3 / 4 "37,5002.5 "Acél1 / 4 "SB03€57.08
SGS PRO 11028 Keményfém hengervég 1/2 hüvelyk dupla | AH8GQF 38TA42 110281 / 2 "1"28,0002.75 "Acél1 / 4 "SB05€74.77
SGS PRO 11053 keményfém hengervég 5/8 hüvelyk dupla | AH8GQG 38TA43 110535 / 8 "1"22,5002.75 "Acél1 / 4 "SB06€113.58
SGS PRO 11553 keményfém soros hengervég 1/4 hüvelykes hosszvágás 3/16 hüvelyk | AH8GQK 38TA46 115531 / 4 "3 / 16 "55,0001.75 "Acél1 / 8 "SB51€31.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SGS PRO 11503 Keményfém hengervég, 1/8 hüvelykes, dupla
€17.42 /Mértékegység