Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SENSOREX S271CD/BNC pH-elektróda, nagy teljesítményű 3/4 NPT 10 láb kör alakú kábel | AA8CEF 16Z007

SENSOREX S271CD/BNC pH-elektróda, nagy teherbírású, 3/4 hüvelykes NPT 10 láb kör alakú kábel

Raktáron
Tétel: AA8CEF Modell: S271CD/BNCKereszthivatkozás: 16Z007
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
€326.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételS271CD / BNC
ErősítőPHAMP-1-vel használható
test anyagaRyton PPS
Kábel hossza10 láb.
ConnectorBNC
Átmérő3 / 4 "
elektrolitMagas hőmérsékletű
Csomópontkettős
Hossz5.85 "
Max. Nyomás100 PSIG lerontás alkalmazandó
Mérési tartomány0 - 14 pH
Üzemi hőm. Hatótávolság0-80°C
pH tartomány0 - 14 pH
Ajánlott használatIpari, nehéz ipari, magasabb hőmérsékletű alkalmazások
ReferenciaAg / AgCl
Szavatossági idő12 hónap
Paraméter tesztelésepH
Tipp alakjaRound
típuspH-elektróda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód9027804530
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SENSOREX S271CD/BNC pH-elektróda, nagy teherbírású, 3/4 hüvelykes NPT 10 láb kör alakú kábel
€326.42 /Mértékegység