Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AZ ÖSSZES IPARÁG MEGTEKINTÉSE IL-INSP teszt kapott címke 4-1/4 x 3 hüvelykes fólia - 25 db-os csomag | AF3PMD 8AJ71

SEE ALL INDUSTRIES IL-INSP teszt kapott címke 4-1/4 x 3 hüvelykes fólia – 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF3PMD Modell: IL-INSPKereszthivatkozás: 8AJ71

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€48.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeszt rekordcímke
Magasság4.25 "
Jelmagyarázat / háttérszínFekete és zöld / fehér
Anyagfólia
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8310000000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságJelmagyarázat / háttérszínAnyagÁr
AZ ÖSSZES IPARÁG MEGTEKINTÉSE TUF-INTE teszt érkezett címke 5 x 3 hüvelyk fekete és piros/fehér - 25 db-os csomag | AF4NPV 9DRC0 TUF-INTE5"Fekete és piros / fehérAlumínium€68.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES IL-INSP teszt kapott címke 4-1/4 x 3 hüvelykes fólia – 25 db-os csomag
€48.42 /Mértékegység