Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AZ ÖSSZES IPARÁG MEGTEKINTÉSE TUF-INTE teszt érkezett címke 5 x 3 hüvelyk fekete és piros/fehér - 25 db-os csomag | AF4NPV 9DRC0

SEE ALL INDUSTRIES TUF-INTE Test Received Tag 5 x 3 Inch Black And Red/white - Pack Of 25

Raktáron
Tétel: AF4NPV Model: TUF-INTEKereszthivatkozás: 9DRC0

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€68.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeszt rekordcímke
Magasság5"
Jelmagyarázat / háttérszínFekete és piros / fehér
AnyagAlumínium
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7616995090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságJelmagyarázat / háttérszínAnyagÁr
AZ ÖSSZES IPARÁG MEGTEKINTÉSE IL-INSP teszt kapott címke 4-1/4 x 3 hüvelykes fólia - 25 db-os csomag | AF3PMD 8AJ71 IL-INSP4.25 "Fekete és zöld / fehérfólia€48.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SEE ALL INDUSTRIES TUF-INTE Test Received Tag 5 x 3 Inch Black And Red/white - Pack Of 25
€68.00 /Mértékegység