Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SDC 2090AU Mortise Bolt Lock, Mortise bolt, Electromagnetic or Manual, 12/24V DC | CU2KUE 45LY05

SDC 2090AU Mortise Bolt Lock, Mortise bolt, Electromagnetic or Manual, 12/24V DC

Raktáron
Tétel: CU2KUE Modell: 2090AUKereszthivatkozás: 45LY05
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
€1,017.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.925
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
SDC 1511VL elektromágneses zár, mágneses zár, elektromágneses vagy kézi, 12/24 VDC | CU2KRU 45LX84 1511VLElektromágneses zár€901.34
SDC 1512VD2 Elektromágneses zár, Mágneses zár, Elektromágneses vagy Kézi, 12/24VDC, 1.34A | CU2KRV 45LX85 1512VD2Elektromágneses zár€1,851.13
SDC 350V elektromágneses zár, mágneses zár, elektromágneses vagy kézi, 12/24 VDC, 560 Ma | CU2KRW 45LY09 350VElektromágneses zár€739.56
SDC 1511VDB Elektromágneses zár, Mágneses zár, Elektromágneses vagy Kézi, 12/24VDC, 670Ma | CU2KRX 45LX83 1511VDBElektromágneses zár€1,155.15
SDC 1511VD Elektromágneses zár, Mágneses zár, Elektromágneses, 12/24VDC | CU2KRY 45LX82 1511VDElektromágneses zár€1,034.33
SDC 1561ITCM elektromágneses zár, nyírási igazítás, elektromágneses vagy kézi, 12/24 VDC | CU2KRZ 45LX89 1561ITCMElektromágneses zár€1,608.42
SDC 1561TJV elektromágneses zár, nyírási beállítás, elektromágneses vagy kézi, 12/24 VDC, 650 Ma, 350 Ma | CU2KTA 45LX92 1561TJVElektromágneses zár€1,991.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SDC 2090AU Mortise Bolt Lock, Mortise bolt, Electromagnetic or Manual, 12/24V DC
€1,017.63 /Mértékegység