SCOTSMAN SSM2-P vízszűrő rendszer Twin | AC6XBF 36P054

SCOTSMAN SSM2-P vízszűrő rendszer iker

Raktáron
Tétel: AC6XBF Modell: SSM2-PKereszthivatkozás: 36P054

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,143.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJéggép szűrőrendszer
Áramlási sebesség3.34 gpm
Ház anyagaAlumínium
Max. Nyomás80 psi
Max. Hőmérséklet100 fok F
um0.5
Min. nyomás20 psi
Szükséges patronok száma2
Teljes mélység5.5 "
Teljes magasság29.25 "
Teljes szélesség16.593
csökkentiKlór, szagok
Élettartam18,000 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.31
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Gauge / Mérő nélkül (Gauge)

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességumTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességcsökkentiÁr
SCOTSMAN AP1-P vízszűrő rendszer egy | AC6WZJ 36P006 AP1-P2.1 gpm104.75 "25.25 "5.593Piszok, Rust€536.90
SCOTSMAN AP2-P vízszűrő rendszer Twin | AC6WZK 36P007 AP2-P4.2 gpm105.5 "25.25 "16.593Piszok, Rust€891.69
SCOTSMAN AP3-P vízszűrő rendszer hármas | AC6WZL 36P008 AP3-P6.3 gpm105.5 "25.25 "21 "Piszok, Rust€1,423.26
SCOTSMAN SSM1-P vízszűrő rendszer egyszeres | AC6XBE 36P053 SSM1-P1.67 gpm0.54.75 "30.5 "5.593Klór, szagok€643.16
SCOTSMAN SSM3-P vízszűrő rendszer hármas | AC6XBG 36P055 SSM3-P5.01 gpm0.55.5 "29.25 "21 "Klór, szagok€1,866.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCOTSMAN SSM2-P vízszűrő rendszer iker
€1,143.74 /Mértékegység