Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCOTCH MVI10-250DFX női leválasztó sárga 12-10 Awg - 50 db-os csomag | AC3GHC 2TE58

SCOTCH MVI10-250DFX csatlakozó aljzat, sárga 12–10 Awg – 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC3GHC Modell: MVI10-250DFXKereszthivatkozás: 2TE58
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
€57.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNő leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.128 "
SzínkódSárga
Csatlakozó anyagÓnozott réz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésRészleges
Szigetelés színeSárga
Szigetelés típusaVinyl
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.95 "
VarrásA forrasztott
Lapméret0.250 x 0.032 "
Vezetéktartomány12 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódTeljes hosszVarrásVezetéktartományÁr
SCOTCH MVU18-250DFX női leválasztó piros 22-18 Awg - 100 db-os csomag | AC3GHB 2TE57 MVU18-250DFX0.08 "Piros0.87 "Popsi22 - 18 AWG€78.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCOTCH MVI10-250DFX csatlakozó aljzat, sárga 12–10 Awg – 50 db-os csomag
€57.83 /Mértékegység