Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCOTCH MVU18-250DFX női leválasztó piros 22-18 Awg - 100 db-os csomag | AC3GHB 2TE57

SCOTCH MVU18-250DFX csatlakozó aljzat, piros 22–18 Awg – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC3GHB Modell: MVU18-250DFXKereszthivatkozás: 2TE57
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
€78.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNő leválasztása
Hordó belsejében Dia.0.08 "
SzínkódPiros
Csatlakozó anyagÓnozott réz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésRészleges
Szigetelés színePiros
Szigetelés típusaVinyl
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz0.87 "
VarrásPopsi
Lapméret0.250 x 0.032 "
Vezetéktartomány22 - 18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódTeljes hosszVarrásVezetéktartományÁr
SCOTCH MVI10-250DFX női leválasztó sárga 12-10 Awg - 50 db-os csomag | AC3GHC 2TE58 MVI10-250DFX0.128 "Sárga0.95 "A forrasztott12 - 10 AWG€57.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCOTCH MVU18-250DFX csatlakozó aljzat, piros 22–18 Awg – 100 db-os csomag
€78.61 /Mértékegység