Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCOTCH-BRITE 17186 Egységes kerék 3 hüvelyk átmérőjű Tr rögzítse Ao Med | AE2MRR 4YJZ1

SCOTCH-BRITE 17186 Egységes kerék 3 hüvelykes átmérő Tr Rögzítse Ao Med

Raktáron
Tétel: AE2MRR Típus: 17186Kereszthivatkozás: 4YJZ1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgységes kerék
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
színekSzürke
SűrűségPuha (2)
Átmérő3"
Fokozatközepes
Max. FORDULAT15,100
Szerelési méretRoll-on / off (TR típusú 3)
Szerelési típusGyors változás
StílusPerem sorjázás és befejezés
Szélesség15 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód6804221000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsiszolóanyagÁtmérőFokozatTételMax. FORDULATÁr
SCOTCH-BRITE 17183 Egységes kerék, 2 hüvelyk átmérőjű, Tr Rögzítse Sc Fn | AE2MRN 4YJY7 17183Szilícium-karbid2"VégeEgységes kerék22,100€11.57
SCOTCH-BRITE 17184 Egységes kerék 3 hüvelyk átmérőjű Tr Rögzítse Sc Fn | AE2MRP 4YJY8 17184Szilícium-karbid3"VégeEgységes kerék15,100€21.48
SCOTCH-BRITE 17185 Egységes kerék, 2 hüvelyk átmérőjű Tr rögzítse az Ao Med | AE2MRQ 4YJY9 17185Alumínium-oxid2"közepesEgységes kerék22,100€11.70
SCOTCH-BRITE 7010329415 Egységes kerék, 1 1/2 hüvelyk átmérő x 1/2 hüvelyk széles, 1/4 hüvelykes peremfurat, alumínium-oxid, közepes | CU2JCW 476T85 7010329415---Egységes kerék-€18.59
SCOTCH-BRITE 7000000691 Egységes kerék, 1 1/2 hüvelykes átmérő x 1/4 hüvelyk széles, 1/8 hüvelykes peremfurat, szilícium-karbid, finom | CU2JCX 476W38 7000000691---Egységes kerék-€9.64
SCOTCH-BRITE 7000120707 Egységes kerék, 1 1/2 hüvelyk átmérő x 1/4 hüvelyk széles, 3/16 hüvelyk peremlyuk, szilícium-karbid, finom | CU2JCY 476W39 7000120707---Egységes kerék-€9.62
SCOTCH-BRITE 7010365588 Egységes kerék, 1 1/2 hüvelyk átmérő x 1/8 hüvelyk széles, 1/8 hüvelykes peremfurat, alumínium-oxid, közepes | CU2JCZ 476T86 7010365588---Egységes kerék-€11.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCOTCH-BRITE 17186 Egységes kerék 3 hüvelykes átmérő Tr Rögzítse Ao Med
€21.15 /Mértékegység