Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK AS5202-12R Port Tool Ms33649 Dörzsár 1 1/16-12 Unj | AE2LFR MS33649-12R / 4XYK6

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS AS5202-12R Port Tool Ms33649 Reamer 1 1/16-12 Unj

Raktáron
Tétel: AE2LFR Modell: AS5202-12RKereszthivatkozás: MS33649-12R / 4XYK6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€496.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPort eszköz
befejezNem bevont
AnyagKeményfém acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz4.12 "
Pil. Dia.0.985 In.
Pilóta hossza1.080 In.
Shank Dia.3 / 4 "
A szár hossza2.12 "
Spot Face Dia. (Ban ben.)1.665
StílusAS5202, MS33649
Menetméret1 1/16-12 UNJ-3B
Cső Dia.3/4 hüvelyk
típusDörzsár pilóta

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)11.4
Hajó hossza (cm)5.17
Hajószélesség (cm)11.4
HS-kód8207600035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaMenetmérettípusÁr
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK AS5202-10R Port Tool Ms33649 Dörzsár 7/8-14 Unjf | AE2LFM MS33649-10R / 4XYK2 AS5202-10R43.94 "3 / 4 "2.12 "7 / 8-14 UNJF-3BDörzsár pilóta€426.89
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK AS5202-10S Port Tool Ms33649 Solid 7/8-14 Unjf | AE2LFN MS33649-10S / 4XYK3 AS5202-10S43.66 "3 / 4 "2.12 "7 / 8-14 UNJF-3BSzilárd pilóta€387.36
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK AS5202-11R Port Tool Ms33649 Dörzsár 1-12 Unjf | AE2LFP MS33649-11R / 4XYK4 AS5202-11R44.12 "3 / 4 "2.12 "1-12 UNJF-3BDörzsár pilóta€465.34
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK AS5202-11S Port Tool Ms33649 Solid 1-12 Unjf | AE2LFQ MS33649-11S / 4XYK5 AS5202-11S43.75 "3 / 4 "2.12 "1-12 UNJF-3BSzilárd pilóta€395.74
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK AS5202-12S Port Tool Ms33649 Solid 1 1/16-12 Unj | AE2LFT MS33649-12S / 4XYK7 AS5202-12S43.8 "3 / 4 "2.12 "1 1/16-12 UNJ-3BSzilárd pilóta€424.71
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK AS5202-14R Port Tool Ms33649 Dörzsár 1 3/16-12 Unj | AE2LFU MS33649-14R / 4XYK8 AS5202-14R44.37 "1"2.25 "1 3/16-12 UNJ-3BDörzsár pilóta€517.11
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK AS5202-14S Port Tool Ms33649 Solid 1 3/16-12 Unj | AE2LFV MS33649-14S / 4XYK9 AS5202-14S44"1"2.25 "1 3/16-12 UNJ-3BSzilárd pilóta€443.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS AS5202-12R Port Tool Ms33649 Reamer 1 1/16-12 Unj
€496.57 /Mértékegység