Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX 283AB korróziógátló zsírcső, 2 oz., fehér | AH4ZBQ 35RR74

KRYTOX 283AB korróziógátló zsírcső, 2 oz., fehér

Raktáron
Tétel: AH4ZBQ Modell: 283ABKereszthivatkozás: 35RR74
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
€248.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKorróziógátló zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
színekfehér
Konténer mérete2 oz.
konténer típusCső
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet450 fok. F
Mfr. Sorozat283AB
Min. Működési hőmérséklet104 fok. F
Fajsúly1.89 a 1.93
Viszkozitás @ 38 ° C86 cSt
Viszkozitás @ 99 ° C10.5 cSt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2268
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)0.03
Származási országUS

Termék részletek:

    • Krytox 283AB PFPE repülőgép-kenőzsír nátrium-nitrit hozzáadásával a kopásgátló és a korrózióvédelem érdekében a légi és az autóiparban
    • 450 Fahrenheit olvadáspontú PTFE-sűrítőt tartalmaz a kémiai és hőstabilitás érdekében magas hőmérsékletű környezetekben
    • 240 cSt viszkozitással rendelkezik, amely elviseli a 20 Celsius fokos extrém nyomást
    • Fluorozott szintetikus olajjal készült nem gyúlékony, nem reaktív és vegyszerbiztos műveletekhez

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX 283AB korróziógátló zsírcső, 8 oz., fehér | AH4ZBR 35RR75 283AB8 oz.Cső€869.59
KRYTOX 283AB korróziógátló zsírtartó edény, 0.5 kg, Ptfe | AH4ZBT 35RR76 283AB0.5kgBefőttes üveg€5,197.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX 283AB korróziógátló zsírcső, 2 oz., fehér
€248.45 /Mértékegység