Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK B3601600 Fúrórúd 0.36 hüvelykes furat 1.6 hüvelyk vágás | AE2JZM 4XUR6

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B3601600 unalmas rúd 0.36 hüvelyk furat 1.6 hüvelyk vágás

Raktáron
Tétel: AE2JZM Típus: B3601600Kereszthivatkozás: 4XUR6

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€66.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárd unalmas bár
Szög2 fokos vég és 6 fokos oldalsó vágás
Furatmélység1.6 "
Fura Dia.0.36 "
Vágási irányJobb kéz
befejezNem bevont
AnyagKarbid
Teljes hossz2.5 "
SugárÉles hegy
Shank Dia.3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207504060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFuratmélységTeljes hosszÁr
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK B3601000 Fúrórúd 0.36 hüvelykes furat 1 hüvelyk vágás | AE2JZH 4XUR2 B36010001"2.5 "€74.55
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK B3601150 Fúrórúd 0.36 hüvelykes furat 1.15 hüvelyk vágás | AE2JZJ 4XUR3 B36011501.15 "2.5 "€66.37
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK B3601250 Fúrórúd 0.36 hüvelykes furat 1.25 hüvelyk vágás | AE2JZK 4XUR4 B36012501.25 "2.5 "€66.37
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK B3601500 Fúrórúd 0.36 hüvelykes furat 1.5 hüvelyk vágás | AE2JZL 4XUR5 B36015001.5 "2.5 "€83.39
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK B3601800 Fúrórúd 0.36 hüvelykes furat 1.8 hüvelyk vágás | AE2JZN 4XUR7 B36018001.8 "2.5 "€66.37
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK B3602000 Fúrórúd 0.36 hüvelykes furat 2 hüvelyk vágás | AE2JZP 4XUR8 B36020002"4"€90.31
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK B3602500 Fúrórúd 0.36 hüvelykes furat 2.5 hüvelykes vágás | AE2JZQ 4XUR9 B36025002.5 "4"€85.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B3601600 unalmas rúd 0.36 hüvelyk furat 1.6 hüvelyk vágás
€66.37 /Mértékegység