Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK B230700 Fúrórúd 0.23 hüvelykes furat 0.7 hüvelyk vágás | AE2JYD 4XUL2

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B230700 unalmas rúd 0.23 hüvelyk furat 0.7 hüvelyk vágás

Raktáron
Tétel: AE2JYD Típus: B230700Kereszthivatkozás: 4XUL2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€51.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárd unalmas bár
Szög2 fokos vég és 6 fokos oldalsó vágás
Furatmélység0.7 "
Fura Dia.0.23 "
Vágási irányJobb kéz
befejezNem bevont
AnyagKarbid
Teljes hossz2.5 "
SugárÉles hegy
Shank Dia.5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207504060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFuratmélységÁr
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK B2301000 Fúrórúd 0.23 hüvelykes furat 1 hüvelyk vágás | AE2JXR 4XUJ9 B23010001"€62.15
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK B2301100 Fúrórúd 0.23 hüvelykes furat 1.1 hüvelyk vágás | AE2JXT 4XUK1 B23011001.1 "€49.31
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK B2301150 Fúrórúd 0.23 hüvelykes furat 1.15 hüvelyk vágás | AE2JXU 4XUK2 B23011501.15 "€49.31
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK B2301200 Fúrórúd 0.23 hüvelykes furat 1.2 hüvelyk vágás | AE2JXV 4XUK3 B23012001.2 "€49.36
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK B2301250 Fúrórúd 0.23 hüvelykes furat 1.25 hüvelyk vágás | AE2JXW 4XUK4 B23012501.25 "€47.69
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK B2301400 Fúrórúd 0.23 hüvelykes furat 1.4 hüvelyk vágás | AE2JXX 4XUK5 B23014001.4 "€54.43
TUDOMÁNYOS VÁGÓSZERSZÁMOK B2301500 Fúrórúd 0.23 hüvelykes furat 1.5 hüvelyk vágás | AE2JXY 4XUK6 B23015001.5 "€54.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B230700 unalmas rúd 0.23 hüvelyk furat 0.7 hüvelyk vágás
€51.28 /Mértékegység