Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHUNK 0224428 Hydraulic Chuck, 1-1/4 Inch Shank Dia, 25 mm Hole Dia, 35.50 mm Nose Dia, Coolant Through | CU2FBH 45TC04

SCHUNK 0224428 Hidraulikus tokmány, 1-1/4 hüvelykes szárátmérő, 25 mm-es furatátmérő, 35.50 mm-es orrátmérő, átmenő hűtőfolyadék

Raktáron
Tétel: CU2FBH Típus: 0224428Kereszthivatkozás: 45TC04
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
€282.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételChuck

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
SCHUNK 0224416 Hidraulikus tokmány, 1-1/4 hüvelykes szár átm., 1 hüvelyk furatátm., 35.50 mm orrátm. CU2FAW 45TA95 0224416Chuck€177.87
SCHUNK 0224408 Hidraulikus tokmány, 1-1/4 hüvelykes szárátmérő, 1/2 hüvelykes furatátmérő, 35.50 mm orrátmérő | CU2FAX 45TA87 0224408Chuck€177.87
SCHUNK 0224404 Hidraulikus tokmány, 1-1/4 hüvelykes szárátmérő, 1/4 hüvelykes furatátmérő, 35.50 mm orrátmérő | CU2FAY 45TA83 0224404Chuck€177.87
SCHUNK 0224422 Hidraulikus tokmány, 1-1/4 hüvelykes szár átm., 10 mm furatátm., 35.50 mm orrátm., átmenő hűtőfolyadék | CU2FAZ 45TA97 0224422Chuck€282.98
SCHUNK 0224411 Hidraulikus tokmány, 1-1/4 hüvelykes szárátmérő, 11/16 hüvelykes furatátmérő, 35.50 mm orrátmérő | CU2FBA 45TA90 0224411Chuck€177.87
SCHUNK 0224423 Hidraulikus tokmány, 1-1/4 hüvelykes szár átm., 12 mm furatátm., 35.50 mm orrátm., átmenő hűtőfolyadék | CU2FBB 45TA98 0224423Chuck€282.98
SCHUNK 0224413 Hidraulikus tokmány, 1-1/4 hüvelykes szár átm., 13/16 hüvelyk furatátm., 35.50 mm orrátm. CU2FBC 45TA92 0224413Chuck€177.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHUNK 0224428 Hidraulikus tokmány, 1-1/4 hüvelykes szárátmérő, 25 mm-es furatátmérő, 35.50 mm-es orrátmérő, átmenő hűtőfolyadék
€282.98 /Mértékegység