Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5RTA432 Nyomógomb távadóval piros 22mm | AF6FYQ 12Z281

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5RTA432 Nyomógomb 22 mm-es piros jeladóval

Raktáron
Tétel: AF6FYQ Típus: ZB5RTA432Kereszthivatkozás: 12Z281
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
€259.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógomb adóval
AkcióPillanatnyi
színekPiros
Magasság1.3 "
IP besorolás30
JelmagyarázatO
Hossz2.05 "
AnyagMűanyag
NEMA értékelés12
Üzemeltetők száma1
Méret22mm
Az üzemeltető típusaÖblítse le a nyomógombot
Szélesség3.39 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8531909000

Termékváltozatok

TermékekModellAz üzemeltető típusaAkciószínekFeszültségSzélességMagasságIP besorolásTételÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XB5RFB01 Nyomógombos adó- és vevőkészlet | AF6FYD 12Z269 XB5RFB01Öblítse le a nyomógombotPillanatnyiFekete és Elefántcsont24 VDC4.02 "3.58 "30Nyomógombos adó és vevő készlet€388.60
SCHNEIDER ELECTRIC XB4RFB01 Nyomógombos adó- és vevőkészlet | AF6FYE 12Z270 XB4RFB01Öblítse le a nyomógombotPillanatnyiFekete24 VDC4.02 "3.58 "30Nyomógombos adó és vevő készlet€347.06
SCHNEIDER ELECTRIC XB5RFA02 nyomógombos adó- és vevőkészlet | AF6FYF 12Z271 XB5RFA02Öblítse le a nyomógombotPillanatnyi / karbantartottTöbbszörös24 - 240 VAC / DC4.02 "3.58 "30Nyomógombos adó és vevő készlet€934.62
SCHNEIDER ELECTRIC XB4RFA02 nyomógombos adó- és vevőkészlet | AF6FYG 12Z272 XB4RFA02Öblítse le a nyomógombotPillanatnyi / karbantartottEgyetemes24 - 240 VAC / DC4.02 "3.58 "30Nyomógombos adó és vevő készlet€894.01
SCHNEIDER ELECTRIC XB5RMB03 nyomógombos adó- és vevőkészlet | AF6FYH 12Z273 OSZ5RMB03Öblítse le a nyomógombotPillanatnyi / karbantartottFekete24 VDC4.02 "3.58 "30Nyomógombos adó és vevő készlet€485.25
SCHNEIDER ELECTRIC XB5RMA04 nyomógombos adó- és vevőkészlet | AF6FYJ 12Z274 XB5RMA04Öblítse le a nyomógombotPillanatnyi / karbantartottEgyetemes24 - 240 VAC / DC4.02 "3.58 "30Nyomógombos adó és vevő készlet€1,017.50
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5RTA1 Nyomógomb jeladóval Fehér 22mm | AF6FYK 12Z276 ZB5RTA1Öblítse le a nyomógombotPillanatnyifehér-3.39 "1.3 "30Nyomógomb adóval€241.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB5RTA432 Nyomógomb 22 mm-es piros jeladóval
€259.06 /Mértékegység