Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XB5RFA02 nyomógombos adó- és vevőkészlet | AF6FYF 12Z271

SCHNEIDER ELECTRIC XB5RFA02 nyomógombos adó- és vevőkészlet

Raktáron
Tétel: AF6FYF Modell: XB5RFA02Kereszthivatkozás: 12Z271

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€934.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógombos adó és vevő készlet
AkcióPillanatnyi / karbantartott
színekTöbbszörös
Magasság3.58 "
IP besorolás30
JelmagyarázatNincs legenda
Hossz4.21 "
AnyagMűanyag
NEMA értékelés12
Üzemeltetők száma1
Méret22mm
Az üzemeltető típusaÖblítse le a nyomógombot
Feszültség24 - 240 VAC / DC
Szélesség4.02 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8531909000

Termékváltozatok

TermékekModellAz üzemeltető típusaAkciószínekFeszültségSzélességMagasságIP besorolásTételÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XB5RFB01 Nyomógombos adó- és vevőkészlet | AF6FYD 12Z269 XB5RFB01Öblítse le a nyomógombotPillanatnyiFekete és Elefántcsont24 VDC4.02 "3.58 "30Nyomógombos adó és vevő készlet€388.60
SCHNEIDER ELECTRIC XB4RFB01 Nyomógombos adó- és vevőkészlet | AF6FYE 12Z270 XB4RFB01Öblítse le a nyomógombotPillanatnyiFekete24 VDC4.02 "3.58 "30Nyomógombos adó és vevő készlet€347.06
SCHNEIDER ELECTRIC XB4RFA02 nyomógombos adó- és vevőkészlet | AF6FYG 12Z272 XB4RFA02Öblítse le a nyomógombotPillanatnyi / karbantartottEgyetemes24 - 240 VAC / DC4.02 "3.58 "30Nyomógombos adó és vevő készlet€894.01
SCHNEIDER ELECTRIC XB5RMB03 nyomógombos adó- és vevőkészlet | AF6FYH 12Z273 OSZ5RMB03Öblítse le a nyomógombotPillanatnyi / karbantartottFekete24 VDC4.02 "3.58 "30Nyomógombos adó és vevő készlet€485.25
SCHNEIDER ELECTRIC XB5RMA04 nyomógombos adó- és vevőkészlet | AF6FYJ 12Z274 XB5RMA04Öblítse le a nyomógombotPillanatnyi / karbantartottEgyetemes24 - 240 VAC / DC4.02 "3.58 "30Nyomógombos adó és vevő készlet€1,017.50
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5RTA1 Nyomógomb jeladóval Fehér 22mm | AF6FYK 12Z276 ZB5RTA1Öblítse le a nyomógombotPillanatnyifehér-3.39 "1.3 "30Nyomógomb adóval€241.89
SCHNEIDER ELECTRIC ZB5RTA2 nyomógomb jeladóval, fekete 22mm | AF6FYL 12Z277 ZB5RTA2Öblítse le a nyomógombotPillanatnyiFekete-3.39 "1.3 "30Nyomógomb adóval€247.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5RFA02 nyomógombos adó- és vevőkészlet
€934.62 /Mértékegység