Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0B15 lámpamodul és érintkezőblokk 1NO/1NC | AJ2JJN 6HR08

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0B15 lámpamodul és érintkezőblokk 1NO/1NC

Raktáron
Tétel: AJ2JJN Modell: ZB4BW0B15Kereszthivatkozás: 6HR08
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
€201.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLámpamodul és érintkezőblokk
színekfehér
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC/DC
IP besorolás66
Lámpa modul típusaTeljes feszültség
A lámpa modul feszültsége24 VAC/DC
Lámpa típusaLED
Lámpa feszültsége24 VAC/DC
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Méret22mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKapcsolatfelvételA lámpa modul feszültségeLámpa feszültségeÁr
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0B31 lámpamodul és érintkezőblokk 22mm 1NO | AJ2JJP 6HR09 ZB4BW0B31Zöld1Z24 VAC/DC24 VAC/DC€145.31
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0G35 lámpamodul és érintkezőblokk 1NO/1NC | AJ2JJQ 6HR32 ZB4BW0G35Zöld1NO / 1NC110-120 VAC110-120 VAC€208.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BW0B15 lámpamodul és érintkezőblokk 1NO/1NC
€201.84 /Mértékegység