Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XVBC9M Beacon 70mm hangjelző 0.05 A | AG7EVQ 6HM53

SCHNEIDER ELECTRIC XVBC9M 70 mm-es hangjelző 0.05 A

Raktáron
Tétel: AG7EVQ Típus: XVBC9MKereszthivatkozás: 6HM53
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
€706.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeacon hallható hangjelző, 70mm
színekFekete
Áramlat0.05A
Átmérő2.75 "
Magasság2.5 "
Ház anyagaABS + polikarbonát
NEMA értékelés12
Működési hőmérséklet.-13-122 F fok
ÉrtékelésNEMA 12, IP65
Hangszint75–90 dB
Feszültség120-230 V AC
Watts6 a 11.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8531800040

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlatHangszintFeszültségWattsÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XVBC9B Beacon 70mm hangjelző 0.02 A | AG7EVP 6HM52 XVBC9B0.02A90 dB12-48 V DC0.24 a 0.96€435.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XVBC9M 70 mm-es hangjelző 0.05 A
€706.54 /Mértékegység