Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XPSECPE5131C biztonsági relé 115/230vac 1.5a | AF6UDT 20JM95

SCHNEIDER ELECTRIC XPSECPE5131C biztonsági relé 115/230vac 1.5a

Raktáron
Tétel: AF6UDT Modell: XPSECPE5131CKereszthivatkozás: 20JM95

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€874.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági relé
Tekercs Volt24 VAC/DC
Kapcsolat konfigurálása8NO + 1NC
Lépjen kapcsolatba a terhelés besorolásával1.5A
Mélység4.49 "
KörnyezetvédelemIP20
Magasság4.4 "
bemenő teljesítmény115 / 230 VAC
Bemeneti feszültség120 / 240 VAC
FelszerelésDIN sín
Fogyasztás6VA
Válaszidő10 ms.
Szélesség1.77 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.65
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8537109070

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltMagasságFogyasztásVálaszidőÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XPSATR39530P biztonsági relé 115/230vac 1.5a | AF6UDB 20JM80 XPSATR39530P230 VAC3.9 "3.2W200 ms.€1,055.97
SCHNEIDER ELECTRIC XPSECPE5131P biztonsági relé 115/230vac 1.5a | AF6UDU 20JM96 XPSECPE5131P24 VAC/DC3.9 "6VA10 ms.€882.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XPSECPE5131C biztonsági relé 115/230vac 1.5a
€874.76 /Mértékegység