Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XPSAK351144P biztonsági relé 120vac/24vdc 2.5a | AG7GDC 6UDL1

SCHNEIDER ELECTRIC XPSAK351144P biztonsági relé 120vac/24vdc 2.5a

Raktáron
Tétel: AG7GDC Típus: XPSAK351144PKereszthivatkozás: 6UDL1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€926.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági relé
Tekercs Volt24 VDC
Kapcsolat konfigurálása3NO + 1NC kiegészítő + 4SS
Lépjen kapcsolatba a terhelés besorolásával2.5A
Mélység4.49 "
KörnyezetvédelemIP40
Magasság3.9 "
Áramfelvétel50mA
bemenő teljesítmény120VAC / 24VDC
Bemeneti feszültség120VAC / 24VDC
FelszerelésDIN sín
FogyasztásKevesebb mint 5 VA
VálaszidőKevesebb mint 40 ms
típusBiztonsági megfigyelés
Szélesség1.77 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536490080

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltMagasságbemenő teljesítményBemeneti feszültségFogyasztásVálaszidőSzélességÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330C biztonsági relé 24vdc 1.5a | AF6UCR 20JM71 XPSABV11330C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC3W200 ms.0.89 "€745.41
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330P biztonsági relé 24vdc 1.5a | AF6UCT 20JM72 XPSABV11330P24 VDC3.9 "24 VDC24 VDC3W200 ms.0.89 "€745.41
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV1133C biztonsági relé 24vdc 1.5a | AF6UCU 20JM73 XPSABV1133C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC3W200 ms.0.89 "€745.41
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV1133P biztonsági relé 24vdc 1.5a | AF6UCV 20JM74 XPSABV1133P24 VDC3.9 "24 VDC24 VDC3W200 ms.0.89 "€744.11
SCHNEIDER ELECTRIC XPSATR1153C biztonsági relé 24vdc 1.5a | AF6UCY 20JM77 XPSATR1153C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC2.8W200 ms.1.77 "€1,057.70
SCHNEIDER ELECTRIC XPSBCE3410C Biztonsági relé 120vac 1.5a | AF6UDJ 20JM87 XPSBCE3410C115 VAC4.4 "120 VAC120 VAC2.5W50 ms.0.89 "€814.72
SCHNEIDER ELECTRIC XPSBCE3410P biztonsági relé 120vac 1.5a | AF6UDK 20JM88 XPSBCE3410P115 VAC3.9 "120 VAC120 VAC2.5W50 ms.0.89 "€796.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XPSAK351144P biztonsági relé 120vac/24vdc 2.5a
€926.88 /Mértékegység