Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XB5S1B2M12 biometrikus kapcsoló, 23 foktól 122 fokig F, 22 mm-es rögzítési furat mérete, poliamid PA66, M12, 12 | CU2EBH 5RJY2

SCHNEIDER ELECTRIC XB5S1B2M12 Biometric Switch, 23 Deg to 122 Deg F, 22 mm Mounting Hole Size, Polyamide PA66, M12, 12

Raktáron
Cikkszám: CU2EBH Model: XB5S1B2M12Keresztszám: 5RJY2

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€1,124.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkapcsoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XB5S2B2L2 biometrikus kapcsoló, 23 foktól 122 fokig F, 22 mm-es rögzítési furat mérete, poliamid PA66, 12 | CU2EBF 5RJY3 XB5S2B2L2€1,005.68
SCHNEIDER ELECTRIC XB5S1B2L2 biometrikus kapcsoló, 23-122 F, 22 mm-es rögzítőlyuk mérete, poliamid PA66, 12 | CU2EBG 5RJY1 XB5S1B2L2€1,094.90
SCHNEIDER ELECTRIC XB5S2B2M12 biometrikus kapcsoló, 23 foktól 122 fokig F, 22 mm-es rögzítési furat mérete, poliamid PA66, M12, 12 | CU2EBJ 5RJY4 XB5S2B2M12€1,121.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5S1B2M12 Biometric Switch, 23 Deg to 122 Deg F, 22 mm Mounting Hole Size, Polyamide PA66, M12, 12
€1,124.84 /Mértékegység