Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3465 Megvilágított nyomógombos kezelő, 22mm piros | AG7EUM 6HL97

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3465 Megvilágított nyomógombos kezelő, 22mm piros

Raktáron
Tétel: AG7EUM Típus: XB5AW3465Kereszthivatkozás: 6HL97
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
€163.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVilágító nyomógomb
AkcióPillanatnyi
AlapanyagMűanyag
ElőlapDupla szigetelésű műanyag
színekPiros
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaMűanyag
IP besorolás66
Lámpa modul típusaTeljes feszültség
A lámpa modul feszültsége250V
Lámpa típusaLED
Lámpa feszültsége250V
NEMA értékelés4X, 13
Méret22mm
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Az üzemeltető típusaÖblítés gomb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8536509031

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékelésAlapanyagElőlapTerminál csatlakozásAz üzemeltető típusaFej anyagaIP besorolásA lámpa modul feszültségeÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW14B5 Megvilágított nyomógomb 22mm 1no/1nc Piros | AG6UUB 48K638 OSZ4BW14B54, 4X, 13FémKrómozott fémNyomólapNincs őr, kerekFém6524 VAC/DC€216.95
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3465 Megvilágított nyomógomb 22mm 1no/1nc Piros | AG7ETN 6HL14 OSZ4BW34651, 2, 3, 4, 4X, 12, 13FémKrómozott fémNyomólapŐrzött, kerekFém66240 VAC€153.78
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW34B5 Megvilágított nyomógomb 22mm 1no/1nc Piros | AG7ETP 6HL15 OSZ4BW34B51, 2, 3, 4, 4X, 12, 13FémKrómozott fémNyomólapŐrzött, kerekFém6624 VAC/DC€225.12
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW34G5 Megvilágított nyomógomb 22mm 1no/1nc Piros | AG7ETQ 6HL16 XB4BW34G51, 2, 3, 4, 4X, 12, 13FémKrómozott fémNyomólapŐrzött, kerekFém66120 VAC€225.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3465 Megvilágított nyomógombos kezelő, 22mm piros
€163.52 /Mértékegység