Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW34B5 Megvilágított nyomógomb 22mm 1no/1nc Piros | AG7ETP 6HL15

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW34B5 megvilágított nyomógomb 22mm 1no/1nc piros

Raktáron
Tétel: AG7ETP Típus: XB4BW34B5Kereszthivatkozás: 6HL15
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
€225.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVilágító nyomógomb
AkcióPillanatnyi
AlapanyagFém
ElőlapKrómozott fém
színekPiros
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaFém
IP besorolás66
Lámpa modul típusaTeljes feszültség
A lámpa modul feszültsége24 VAC/DC
Lámpa típusaLED
Lámpa feszültsége24 VAC/DC
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Üzemeltetők száma1
Méret22mm
Terminál csatlakozásNyomólap
Az üzemeltető típusaŐrzött, kerek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8536509065

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékelésAlapanyagElőlapTerminál csatlakozásAz üzemeltető típusaFej anyagaIP besorolásA lámpa modul feszültségeÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW14B5 Megvilágított nyomógomb 22mm 1no/1nc Piros | AG6UUB 48K638 OSZ4BW14B54, 4X, 13FémKrómozott fémNyomólapNincs őr, kerekFém6524 VAC/DC€216.95
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW3465 Megvilágított nyomógomb 22mm 1no/1nc Piros | AG7ETN 6HL14 OSZ4BW34651, 2, 3, 4, 4X, 12, 13FémKrómozott fémNyomólapŐrzött, kerekFém66240 VAC€153.78
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW34G5 Megvilágított nyomógomb 22mm 1no/1nc Piros | AG7ETQ 6HL16 XB4BW34G51, 2, 3, 4, 4X, 12, 13FémKrómozott fémNyomólapŐrzött, kerekFém66120 VAC€225.12
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW3465 Megvilágított nyomógombos kezelő, 22mm piros | AG7EUM 6HL97 ASZ54X, 13MűanyagDupla szigetelésű műanyagCsavaros szorítóÖblítés gombMűanyag66250V€163.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW34B5 megvilágított nyomógomb 22mm 1no/1nc piros
€225.12 /Mértékegység