Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS9445 E-Stop nyomógomb 22mm 1NO / 1NC Piros | AF9KAC 2UZD6

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS9445 E-Stop nyomógomb 22mm 1NO/1NC piros

Raktáron
Tétel: AF9KAC Típus: XB5AS9445Kereszthivatkozás: 2UZD6

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€288.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészleállító nyomógomb
AkcióA Trigger Action Key Release kiadással karbantartva
ElőlapMűanyag
színekPiros
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása6A @ 600 VAC
Fej anyagaMűanyag
IP besorolás65
AnyagMűanyag
NEMA értékelés1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Üzemeltetők száma1
Méret22mm
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Az üzemeltető típusa40mm átmérő Gomba

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536509065

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékelésAkcióElőlapMéretTerminál csatlakozásAz üzemeltető típusaszínekKapcsolatfelvételÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA61 Nem megvilágított nyomógomb kezelő zöld | AF7HDZ 21AH29 XB5AA614X, 13PillanatnyiDupla szigetelésű műanyag22mmNyomólapCsizmás gombZöld1Z€84.57
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT845 E-Stop Nyomógomb, 22mm, Gombafej, Piros | AF9KAB 2UZD4 XB5AT8451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Karbantartott nyomás / húzás a kioldó kioldásávalMűanyag22mmCsavaros szorító40mm átmérő GombaPiros1NO / 1NC€178.60
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8442 Vészleállító nyomógomb, 40 mm-es gombafej | AG3FDX 33HP37 XB5AS84421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Karbantartott indítóművelet a kioldáshozMűanyag40mmCsavaros szorító40mm átmérő GombaPiros1NC€225.33
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT842 Trigger Action Push Red Pull 22 mm | AG3FDY 33HP38 XB5AT8421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13EllenüteműMűanyag22mmCsavaros szorító22mm átmérő GombaPiros1NC€132.86
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR5R05H13 nem megvilágított nyomógomb 30mm 1NO / 1NC piros | AG6RBV 45J145 9001SKR5R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13PillanatnyiKorrózióálló hőre lágyuló műanyag30mmCsavaros szorító2.25 "Piros1NO / 1NC€301.98
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9R05H13 nem megvilágított nyomógomb 30mm 1NO / 1NC piros | AG6RCG 45J157 9001SKR9R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13Fenntartott 2 helyzetben nyomja / húzzaKorrózióálló hőre lágyuló műanyag30mmCsavaros szorító1.625 "Piros1NO / 1NC€371.60
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8445 E-Stop nyomógomb 22mm 1NO / 1NC Piros | AG7EUD 6HL63 XB5AS84451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Trigger művelettel karbantartva Forduljon a kioldáshozMűanyag22mmCsavaros szorító40mm átmérő GombaPiros1NO / 1NC€264.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS9445 E-Stop nyomógomb 22mm 1NO/1NC piros
€288.55 /Mértékegység