Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT842 Trigger Action Push Red Pull 22 mm | AG3FDY 33HP38

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT842 Trigger Action Push Pull Red 22 mm

Raktáron
Tétel: AG3FDY Típus: XB5AT842Kereszthivatkozás: 33 LE
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
€132.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVészleállító nyomógomb
AkcióEllenütemű
ElőlapMűanyag
színekPiros
Kapcsolatfelvétel1NC
Kapcsolat besorolása1.2 A -600 V, AC-15, A600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A -125 V, DC-13, Q600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A -250 V, DC-13 , Q600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A -600 V, DC-13, Q600 megfelel EN / IEC 60947-5-1, 6 A -120 V, AC-1
Fej anyagaMűanyag
IP besorolás66
AnyagMűanyag
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Üzemeltetők száma1
Méret22mm
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Az üzemeltető típusa22mm átmérő Gomba

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8536509035

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékelésAkcióElőlapMéretTerminál csatlakozásAz üzemeltető típusaszínekKapcsolatfelvételÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AA61 Nem megvilágított nyomógomb kezelő zöld | AF7HDZ 21AH29 XB5AA614X, 13PillanatnyiDupla szigetelésű műanyag22mmNyomólapCsizmás gombZöld1Z€84.57
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT845 E-Stop Nyomógomb, 22mm, Gombafej, Piros | AF9KAB 2UZD4 XB5AT8451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Karbantartott nyomás / húzás a kioldó kioldásávalMűanyag22mmCsavaros szorító40mm átmérő GombaPiros1NO / 1NC€178.60
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS9445 E-Stop nyomógomb 22mm 1NO / 1NC Piros | AF9KAC 2UZD6 XB5AS94451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13A Trigger Action Key Release kiadással karbantartvaMűanyag22mmCsavaros szorító40mm átmérő GombaPiros1NO / 1NC€288.55
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8442 Vészleállító nyomógomb, 40 mm-es gombafej | AG3FDX 33HP37 XB5AS84421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Karbantartott indítóművelet a kioldáshozMűanyag40mmCsavaros szorító40mm átmérő GombaPiros1NC€225.33
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR5R05H13 nem megvilágított nyomógomb 30mm 1NO / 1NC piros | AG6RBV 45J145 9001SKR5R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13PillanatnyiKorrózióálló hőre lágyuló műanyag30mmCsavaros szorító2.25 "Piros1NO / 1NC€301.98
SCHNEIDER ELECTRIC 9001SKR9R05H13 nem megvilágított nyomógomb 30mm 1NO / 1NC piros | AG6RCG 45J157 9001SKR9R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13Fenntartott 2 helyzetben nyomja / húzzaKorrózióálló hőre lágyuló műanyag30mmCsavaros szorító1.625 "Piros1NO / 1NC€371.60
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AS8445 E-Stop nyomógomb 22mm 1NO / 1NC Piros | AG7EUD 6HL63 XB5AS84451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Trigger művelettel karbantartva Forduljon a kioldáshozMűanyag22mmCsavaros szorító40mm átmérő GombaPiros1NO / 1NC€264.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AT842 Trigger Action Push Pull Red 22 mm
€132.86 /Mértékegység