Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BG61 nem világító választókapcsoló B600/Q600 1NO | AJ2JJD 6HK66

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BG61 nem világító választókapcsoló B600/Q600 1NO

Raktáron
Tétel: AJ2JJD Típus: XB4BG61Kereszthivatkozás: 6HK66
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
€202.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem megvilágított kapcsoló
AkcióFenntartott / pillanatnyi
AlapanyagFém
Keret anyagaFém
BütyökNincs kamera
színekkróm
Kapcsolatfelvétel1Z
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
IP besorolás65
Kulcs eltávolításaBal
NEMA Contact Rating MegnevezésB600 / Q600
NEMA értékelés1, 2, 3, 4, 12, 13
Kezelőfej anyagaZamak / rozsdamentes acél
Méret22mm
Kapcsoló működése @ A helyzetO
Kapcsoló működése @ helyzet BX
Kapcsoló működése @ C helyzetbenNincs harmadik pozíció
Kapcsoló működése @ helyzetben DNincs negyedik álláspont
Az üzemeltető típusaKulcsos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országFR

Termék részletek:

    • Keret színe: króm

Termékváltozatok

TermékekModellAkcióAlapanyagszínekKapcsolatfelvételNEMA értékelésAz üzemeltető típusaÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AG21 Nem megvilágított választókapcsoló 1NO Rozsdamentes acél 22mm | AH2QHC 2UZC7 XB5AG21Fenntartva / karbantartvaMűanyagkróm1Z1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Kulcsos€184.23
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AJ21 nem világító választókapcsoló, poliamid 2P | AH2QHD 2UZC8 XB5AJ21Fenntartva / karbantartvaMűanyagFekete1Z1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Kiterjesztett kar€86.89
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AD53 nem világító választókapcsoló 22mm 3 helyzetkar | AH2QHE 2UZD1 XB5AD53Pillanatnyi / karbantartott / pillanatnyiMűanyagFekete2Z1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Fogantyú€119.43
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AJ53 Nem világító választókapcsoló 2NO B600/Q600 | AH2QHF 2UZD2 XB5AJ53Pillanatnyi / karbantartott / pillanatnyiMűanyagFekete2Z1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Kiterjesztett kar€126.51
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AD33 nem megvilágított választókapcsoló 22mm 3 pozíciókulcsos | AH2QHG 2UZD3 XB5AD33Fenntartva / karbantartva / karbantartvaMűanyagFekete2Z1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Fogantyú€124.46
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AD25 nem világító választókapcsoló 22mm 2 helyzetkar | AJ2DMR 48K793 XB5AD25Fenntartva / karbantartvaMűanyagFekete1NO / 1NC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Fogantyú€119.37
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BD21 nem világító választókapcsoló 22mm 2 helyzetkar | AJ2JHW 6HK59 XB4BD21Fenntartva / karbantartvaFémFekete1Z1, 2, 3, 4, 12, 13Fogantyú€104.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BG61 nem világító választókapcsoló B600/Q600 1NO
€202.05 /Mértékegység