Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XALK178EH7 Vezérlőállomás Falra szerelhető 40mm 1no/1nc | AG3FDM 33HP28

SCHNEIDER ELECTRIC XALK178EH7 Vezérlőállomás Fali tartó 40mm 1no/1nc

Raktáron
Tétel: AG3FDM Modell: XALK178EH7Kereszthivatkozás: 33 LE
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
€301.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomógombos vezérlőállomás
AkcióFenntartott
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása1.2A @ 600VAC, 0.55A @ 125VDC, 0.27A @ 250VDC, 0.1A @ 600VDC, 6A @ 120VAC, 3A @ 240VAC
Mélység3.6 "
Ház színeVilágos szürke és sárga
Ház anyagaPolikarbonát
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Fej anyagaMűanyag
Magasság2.67 "
KerékagyISO M20
IP besorolás65
FelszerelésFal
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Üzemeltetők száma1
A pilótafények száma0
Operátor színePiros
Méret22mm
Az üzemeltető típusa40 mm-es gombafejű nyomógomb
Szélesség2.67 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8538908080

Termék részletek:

    • Mechanikus reteszelés (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XALK178FH7 vezérlőállomás falra szerelhető 40mm Ip65 2nc | AG3FDN 33HP29 XALK178FH72NC€292.60
SCHNEIDER ELECTRIC XALK178H7 vezérlőállomás falra szerelhető 40mm Ip65 1nc | AG3FDQ 33HP31 XALK178H71NC€325.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XALK178EH7 Vezérlőállomás Fali tartó 40mm 1no/1nc
€301.36 /Mértékegység