Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31453 kimeneti szűrő, IP20, 0.75 LE maximális kimeneti teljesítmény, 200–240 VAC, 3.5 A maximális kimeneti áram | CU2CKM 55WJ64

SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31453 kimeneti szűrő, IP20, 0.75 LE maximális kimeneti teljesítmény, 200–240 VAC, 3.5 A maximális kimeneti áram

Raktáron
Cikkszám: CU2CKM Típus: VW3A31453Kereszthivatkozás: 55WJ64
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
€159.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKimeneti szűrő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1526
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31451 kimeneti szűrő, IP20, 0.25 LE maximális kimeneti teljesítmény, 200–240 VAC, 1.4 A maximális kimeneti áram | CU2CKK 55WJ62 VW3A31451€227.23
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31452 kimeneti szűrő, IP20, 0.55 LE maximális kimeneti teljesítmény, 200–240 VAC, 2.4 A maximális kimeneti áram | CU2CKL 55WJ63 VW3A31452€227.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31453 kimeneti szűrő, IP20, 0.75 LE maximális kimeneti teljesítmény, 200–240 VAC, 3.5 A maximális kimeneti áram
€159.62 /Mértékegység