Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31451 Output Filter, IP20, 0.25 hp Max Output Power, 200 to 240VAC, 1.4 A Max Output Current | CU2CKK 55WJ62

SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31451 Output Filter, IP20, 0.25 hp Max Output Power, 200 to 240VAC, 1.4 A Max Output Current

Raktáron
Tétel: CU2CKK Típus: VW3A31451Kereszthivatkozás: 55WJ62
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
€227.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKimeneti szűrő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2894
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31452 Output Filter, IP20, 0.55 hp Max Output Power, 200 to 240VAC, 2.4 A Max Output Current | CU2CKL 55WJ63 VW3A31452€227.23
SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31453 Output Filter, IP20, 0.75 hp Max Output Power, 200 to 240VAC, 3.5 A Max Output Current | CU2CKM 55WJ64 VW3A31453€159.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC VW3A31451 Output Filter, IP20, 0.25 hp Max Output Power, 200 to 240VAC, 1.4 A Max Output Current
€227.23 /Mértékegység