Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC VB-7213-0-4-4 Valve, 1/2 Inch Npt, Stem Up Open, Bronze Body, 4.4 Gpm | CU2EJT 161Y89

SCHNEIDER ELECTRIC VB-7213-0-4-4 Valve, 1/2 Inch Npt, Stem Up Open, Bronze Body, 4.4 Gpm

Raktáron
Tétel: CU2EJT Modell: VB-7213-0-4-4Kereszthivatkozás: 161Y89

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€207.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételszelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
SCHNEIDER ELECTRIC MK-4621 működtető szelep, 10-13 PSIg, 11 nm | CU2EHK 161X52 MK-4621szelep€373.41
SCHNEIDER ELECTRIC MK-4601 működtetőszelep, 3-6 PSIg, 30VDC, Airmax | CU2EHL 161X50 MK-4601szelep€373.41
SCHNEIDER ELECTRIC MK-4611 működtető szelep, 5-10 PSIg, 11 nm | CU2EHM 161X51 MK-4611szelep€397.35
SCHNEIDER ELECTRIC MK-6811 működtetőszelep, 5-10 PSIg, 50 nm | CU2EHN 161X58 MK-6811szelep€985.30
SCHNEIDER ELECTRIC MK-8821 működtetőszelep, 8-13 PSIg, 100 nm | CU2EHP 161X62 MK-8821szelep€3,235.98
SCHNEIDER ELECTRIC MK-6821 működtetőszelep, 8-13 PSIg, 50 négyzetméter | CU2EHQ 161X59 MK-6821szelep€985.24
SCHNEIDER ELECTRIC AL-181 Légszelep, 120V, 1/4 hüvelykes szár, 0.3 Scfm | CU2EHR 161W57 AL-181szelep€208.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC VB-7213-0-4-4 Valve, 1/2 Inch Npt, Stem Up Open, Bronze Body, 4.4 Gpm
€207.49 /Mértékegység