MILWAUKEE VALVE Y minta lengésszabályozó szelep


Szűrő
Anyag: Bronz , Ülés anyaga: Bronz
StílusModellTeljes magasságKapcsolat típusaRepedési nyomásMéretSzélességHosszMax. GőznyomásMax. HőmérsékletÁr (ÁFA nélkül)
A
507 3
-FNPT0.75-1 psi3"-7.875 "300 psi wsp550 fok F€2,045.35
A
507 1
-FNPT0.75-1 psi1"-3 11 / 16 "300 psi wsp550 fok F€242.13
A
507 - 212
-FNPT0.75-1 psi2.5 "-7"300 psi wsp550 fok F€1,366.39
A
507 - 14
-FNPT0.75-1 psi1 / 4 "-2.25 "300 psi wsp550 fok F€143.93
A
507 - 38
-FNPT0.75-1 psi3 / 8 "-2.25 "300 psi wsp550 fok F€143.93
A
507 2
-FNPT0.75-1 psi2"-5.875 "300 psi wsp550 fok F€614.60
A
507 - 112
-FNPT0.75-1 psi1.5 "-4.625 "300 psi wsp550 fok F€416.50
A
507 - 12
-FNPT0.75-1 psi1 / 2 "-2.625 "300 psi wsp550 fok F€143.93
A
507 - 34
-FNPT0.75-1 psi3 / 4 "-3"300 psi wsp550 fok F€179.51
A
507 - 114
-FNPT0.75-1 psi1.25 "-4.375 "300 psi wsp550 fok F€313.23
B
508 - 34
1 15 / 16 "FNPT1/2 - 3/4 psi3 / 4 "-3"200 psi wsp550 fok F€171.01
C
515Y-38
1.75 "FNPT0.5 psi3 / 8 "3 / 8 "2.25 "150 psi425 fok F€131.07
B
508 - 12
1.75 "FNPT1/2 - 3/4 psi1 / 2 "-2.625 "200 psi wsp550 fok F€133.77
C
515Y-14
1.75 "FNPT0.5 psi1 / 4 "3 / 8 "2.25 "150 psi425 fok F€131.07
D
509Y-14
1.75 "FNPT0.5 psi1 / 4 "3 / 8 "2.25 "125 psi425 fok F€91.03
D
509Y-38
1.75 "FNPT0.5 psi3 / 8 "3 / 8 "2.25 "125 psi425 fok F€91.03
B
508 - 14
1.625 "FNPT1/2 - 3/4 psi1 / 4 "-2.25 "200 psi wsp550 fok F€133.77
B
508 - 38
1.625 "FNPT1/2 - 3/4 psi3 / 8 "-2.25 "200 psi wsp550 fok F€133.77
B
508 1 "
2.5 "FNPT1/2 - 3/4 psi1"-3 11 / 16 "200 psi wsp550 fok F€211.63
C
515Y-12
2.25 "FNPT0.5 psi1 / 2 "5 / 8 "2.625 "150 psi425 fok F€131.07
E
1509Y 1/2 "
2.25 "Forraszt0.5 psi1 / 2 "5 / 8 "3"150 psi425 fok F€169.85
D
509Y-12
2.25 "FNPT0.5 psi1 / 2 "5 / 8 "2.625 "125 psi425 fok F€91.59
C
515Y-34
2.375 "FNPT0.5 psi3 / 4 "7 / 8 "3"150 psi425 fok F€167.52
D
509Y-34
2.375 "FNPT0.5 psi3 / 4 "1"3"125 psi425 fok F€111.03
E
1509Y 3/4 "
2.375 "Forraszt0.5 psi3 / 4 "1"3.25 "150 psi425 fok F€195.24
B
508 - 112
3 5 / 16 "FNPT1/2 - 3/4 psi1.5 "-4.625 "200 psi wsp550 fok F€387.74
E
1509Y 1 "
3"Forraszt0.5 psi1"1.5 "4.25 "150 psi425 fok F€287.74
D
509Y 1 "
3"FNPT0.5 psi1"1.5 "3 11 / 16 "125 psi425 fok F€156.22
B
508 - 114
3"FNPT1/2 - 3/4 psi1.25 "-4.375 "200 psi wsp550 fok F€289.55
C
515Y 1 "
3"FNPT0.5 psi1"1.5 "3 11 / 16 "150 psi425 fok F€203.92
D
509Y-114
3.75 "FNPT0.5 psi1.25 "1.5 "4.375 "125 psi425 fok F€200.25
C
515Y-114
3.75 "FNPT0.5 psi1.25 "1.5 "4.375 "150 psi425 fok F€291.33
E
1509Y 1 1/4 "
3.75 "Forraszt0.5 psi1.25 "1.5 "5"150 psi425 fok F€354.50
E
1509Y 1 1/2 "
4"Forraszt0.5 psi1.5 "1.75 "5.5 "150 psi425 fok F€459.51
C
515Y-112
4"FNPT0.5 psi1.5 "1.75 "4.625 "150 psi425 fok F€387.77
B
508 2 "
4"FNPT1/2 - 3/4 psi2"-5.875 "200 psi wsp550 fok F€565.52
D
509Y-112
4"FNPT0.5 psi1.5 "1.75 "4.625 "125 psi425 fok F€245.70
B
508 - 212
4.75 "FNPT1/2 - 3/4 psi2.5 "-7"200 psi wsp550 fok F€909.22
B
508 3 "
5"FNPT1/2 - 3/4 psi3"-7.875 "200 psi wsp550 fok F€1,324.07
E
1509Y 2 "
5.25 "Forraszt0.5 psi2"2.75 "6.375 "150 psi425 fok F€745.13
C
515Y 2 "
5.25 "FNPT0.5 psi2"2.75 "5.875 "150 psi425 fok F€571.66
D
509Y 2 "
5.25 "FNPT0.5 psi2"2.75 "5.875 "125 psi425 fok F€347.74
D
509Y-212
6.25 "FNPT0.5 psi2.5 "3.25 "7"125 psi425 fok F€820.16
D
509Y 3 "
7"FNPT0.5 psi3"4"7.875 "125 psi425 fok F€1,192.95

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?