Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC T36DN13G7S motorindító NEMA 120VAC, nem irányváltó | AF6MRM 19YJ94

SCHNEIDER ELECTRIC T36DN13G7S motorindító NEMA 120VAC, nem irányváltó

Raktáron
Tétel: AF6MRM Típus: T36DN13G7SKereszthivatkozás: 19YJ94
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
€1,872.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotorindító
AkcióVisszavonás
AC erősítők45
Kiegészítő kapcsolatfelvételi űrlap1NC / 1NO
Tekercs Volt120 VAC
Mélység4.94 "
Ház típusaNyisd ki
Magasság8.61 "
HP @ 3 fázis - 208 V10
HP @ 3 fázis - 230 V15
HP @ 3 fázis - 240 V15
HP @ 3 fázis - 460 V25
HP @ 3 fázis - 480 V25
HP @ 3 fázis - 575 V25
Hz50/60
NEMA méret2
Pólusok száma3
Túlterhelés relé erősítő beállítása15-45A
Indító típusNEMA stílus
Szélesség3.19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.27
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)26.04
Hajószélesség (cm)26.04
HS-kód8536504000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC T36DN13G7S motorindító NEMA 120VAC, nem irányváltó
€1,872.20 /Mértékegység