Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP AK42ABS201 vakszegecs, 1/8 hüvelykes átmérő, 0.250 hüvelyk hosszúság, 500 pk | AD3HXU 3ZKF1

POP AK42ABS201 vakszegecs, 1/8 hüvelykes átmérő, 0.250 hüvelyk hosszúság, 500 pk

Raktáron
Tétel: AD3HXU Modell: AK42ABS201Kereszthivatkozás: 3ZKF1
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
€45.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAlumínium
Fúró méret#30
Grip tartomány0.063–0.125 ”
Fej Dia.0.220 "
Fejmagasság0.03 "
Head StyleSüllyesztett
fej típusa120 fokos süllyedés
Lyuk méret0.129–0.133 ”
Tüskés anyagAlumínium
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza0.25 "
Szegecs anyaga5052 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)155
Szakítószilárdság235 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP AK42ABS201 vakszegecs, 1/8 hüvelykes átmérő, 0.250 hüvelyk hosszúság, 500 pk
€45.48 /csomag