Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC RXM4AB2BD relé, dugaszolható, 14 tűs, 6 A, 24 VDC | AF6PYN 1XZP8

SCHNEIDER ELECTRIC RXM4AB2BD relé, dugaszolható, 14 tűs, 6 A, 24 VDC

Raktáron
Tétel: AF6PYN Típus: RXM4AB2BDKereszthivatkozás: 1XZP8
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
€23.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
Alap típusaNégyzet
Coil VA minősítés1.2
Tekercs Volt24 VDC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)6
Kapcsolatfelvétel4PDT
Kapcsolattartó anyagEzüst nikkel
Kapcsolat besorolása6A @ 277VAC, 8A @ 30VDC
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Hz50/60
FelszerelésSzögletes csatlakozóaljzat
Pins14
Nyomja meg a tesztetZárható
FoglalatMfr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M
Csatlakozó kódG
ÁllapotjelzőLED és mechanikus zászló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8536490080

Termék részletek:

    • Miniatűr sorozatú Zelio relé gyári automatizálási és kommunikációs berendezésekben, valamint mérőműszerekben való használatra
    • Plug-in típusú konfiguráció kompakt felépítésű, kis szekrényekben történő használatra
    • Kivehető zárható ajtó az egyszerű karbantartás vagy tesztelési célok érdekében
    • Rögzítő adapter DIN-sínekre vagy panelekre történő közvetlen rögzítéshez

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Cserélhető a Schneider Electric RXM4AB2BD relé az RH relébázisokkal?

V. Az RX tartomány nem kompatibilis a régebbi RH tartománnyal; alapot és a relét is cserélni kell.

K. Mi a relé feladata?

V. A relék az egyik elektromos áramkört a másik áramkör érintkezőinek nyitásával és zárásával vezérlik.

K. Hogyan működnek a relék?

V. A Schneider Electric RXM4AB2BD relét viszonylag kis elektromos áram működteti, amely sokkal nagyobb elektromos áramot képes be- vagy kikapcsolni.

Termékváltozatok

TermékekModellCoil VA minősítésKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételKapcsolattartó anyagKapcsolat besorolásaPinsFoglalatÁr
SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB1BD relé 8-pólusú Dpdt 12a 24vdc | AF6NWA 1DPX8 RXM2AB1BD1.212DPDTEzüst nikkel12A @ 277VAC / 30VDC8Mfr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€17.96
SCHNEIDER ELECTRIC RXM3AB1BD relé 11 tűs 3pdt 10a 24vdc | AF6NWE 1DPY7 RXM3AB1BD1.2103PDTEzüst nikkel10A @ 277VAC / 30VDC11Mfr. RXZE2S111M sz€18.49
SCHNEIDER ELECTRIC RPM32BD relé 11 tűs 3pdt 15a 24vdc | AF6PXP 1XZJ8 RPM32BD1.5153PDTEzüst nikkel15A @ 277VAC / 28VDC11Mfr. RPZF3 sz€30.96
SCHNEIDER ELECTRIC RPM22BD relé 8-pólusú Dpdt 15a 24vdc | AF6PXX 1XZL3 RPM22BD1.215DPDTEzüst nikkel15A @ 277VAC / 28VDC8Mfr. RPZF2 sz€24.50
SCHNEIDER ELECTRIC RXM4GB2BD relé 14 tűs 4pdt 3a 24vdc | AF6PYA 1XZN1 RXM4GB2BD1.234PDTEzüst arany3A @ 277VAC / 30VDC14Mfr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€23.41
SCHNEIDER ELECTRIC RPM12BD Power Plug-In relé, Zelio RPM, 15 A @ 277 VAC | AF6PYE 1XZN8 RPM12BD0.915SPDTEzüst nikkel15A @ 277VAC / 28VDC5Mfr. RPZF1 sz€19.36
SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB2BD relé 8-pólusú Dpdt 12a 24vdc | AF6PYJ 1XZP3 RXM2AB2BD1.212DPDTEzüst nikkel12A @ 277VAC / 30VDC8Mfr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€21.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RXM4AB2BD relé, dugaszolható, 14 tűs, 6 A, 24 VDC
€23.41 /Mértékegység