Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC RPM12BD Power Plug-In relé, Zelio RPM, 15 A @ 277 VAC | AF6PYE 1XZN8

SCHNEIDER ELECTRIC RPM12BD tápcsatlakozó relé, Zelio RPM, 15 A @ 277 VAC

Raktáron
Tétel: AF6PYE Típus: RPM12BDKereszthivatkozás: 1XZN8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
Alap típusaNégyzet
Coil VA minősítés0.9
Tekercs Volt24 VDC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)15
KapcsolatfelvételSPDT
Kapcsolattartó anyagEzüst nikkel
Kapcsolat besorolása15A @ 277VAC / 28VDC
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Hz50/60
FelszerelésSzögletes csatlakozóaljzat
Pins5
Nyomja meg a tesztetZárható
FoglalatMfr. RPZF1 sz
Csatlakozó kódL
ÁllapotjelzőLED és mechanikus zászló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8536490080

Termék részletek:

    • Zelio sorozatú relé ezüstötvözet érintkezővel és SPDT konfigurációval, elektromos terheléskapcsoló alkalmazásokhoz
    • Csatlakoztatható védelmi modullal, amely megvédi az elektromos tüskéktől, és egy zárható vezérlőgombbal
    • Alkalmas olyan szabványos alkalmazásokhoz, amelyek nem igényelnek kézi beállítást, és akár 4 kV-os impulzusfeszültségnek is ellenállnak
    • Fém tartóbilincs egyérintkezős relék elhelyezéséhez
    • Rugós visszatérésű nyomógomb a relé érintkezőinek teszteléséhez

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A Schneider Electric RPM12BD teljesítményrelé rendelkezik LED-jelzővel?

V. Tartozik hozzá egy LED és egy mechanikus zászló az állapotjelzéshez.

K. Mekkora az átlagos tekercsellenállás a Schneider Electric RPM12BD dugaszolható táprelé által?

V. A Schneider Electric RPM12BD táprelé által kínált átlagos tekercsellenállás 450 Ohm 20°C-on (+/-10%).

K. Mekkora a Schneider Electric RPM12BD dugaszolható táprelé környezeti levegő hőmérsékleti tartománya (működik)?

V. Ez a dugaszolható táprelé -40 és 55 °C közötti hőmérsékleten üzemeltethető.

Termékváltozatok

TermékekModellCoil VA minősítésKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételKapcsolattartó anyagKapcsolat besorolásaPinsFoglalatÁr
SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB1BD relé 8-pólusú Dpdt 12a 24vdc | AF6NWA 1DPX8 RXM2AB1BD1.212DPDTEzüst nikkel12A @ 277VAC / 30VDC8Mfr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€17.96
SCHNEIDER ELECTRIC RXM3AB1BD relé 11 tűs 3pdt 10a 24vdc | AF6NWE 1DPY7 RXM3AB1BD1.2103PDTEzüst nikkel10A @ 277VAC / 30VDC11Mfr. RXZE2S111M sz€18.49
SCHNEIDER ELECTRIC RPM32BD relé 11 tűs 3pdt 15a 24vdc | AF6PXP 1XZJ8 RPM32BD1.5153PDTEzüst nikkel15A @ 277VAC / 28VDC11Mfr. RPZF3 sz€30.96
SCHNEIDER ELECTRIC RPM22BD relé 8-pólusú Dpdt 15a 24vdc | AF6PXX 1XZL3 RPM22BD1.215DPDTEzüst nikkel15A @ 277VAC / 28VDC8Mfr. RPZF2 sz€24.50
SCHNEIDER ELECTRIC RXM4GB2BD relé 14 tűs 4pdt 3a 24vdc | AF6PYA 1XZN1 RXM4GB2BD1.234PDTEzüst arany3A @ 277VAC / 30VDC14Mfr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€23.41
SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB2BD relé 8-pólusú Dpdt 12a 24vdc | AF6PYJ 1XZP3 RXM2AB2BD1.212DPDTEzüst nikkel12A @ 277VAC / 30VDC8Mfr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€21.31
SCHNEIDER ELECTRIC RXM4AB2BD relé, dugaszolható, 14 tűs, 6 A, 24 VDC | AF6PYN 1XZP8 RXM4AB2BD1.264PDTEzüst nikkel6A @ 277VAC, 8A @ 30VDC14Mfr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€23.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RPM12BD tápcsatlakozó relé, Zelio RPM, 15 A @ 277 VAC
€19.36 /Mértékegység