Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC RXM3AB2B7 relé 11 tűs 3pdt 10a 24vac | AF6PYU 1XZR8

SCHNEIDER ELECTRIC RXM3AB2B7 Relé 11 tűs 3pdt 10a 24vac

Raktáron
Tétel: AF6PYU Típus: RXM3AB2B7Kereszthivatkozás: 1XZR8
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
€20.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
Alap típusaNégyzet
Coil VA minősítés1.2
Tekercs Volt24 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10
Kapcsolatfelvétel3PDT
Kapcsolattartó anyagEzüst nikkel
Kapcsolat besorolása10A @ 277VAC / 30VDC
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Hz50/60
FelszerelésSzögletes csatlakozóaljzat
Pins11
Nyomja meg a tesztetZárható
FoglalatMfr. RXZE2S111M sz
Csatlakozó kódC
ÁllapotjelzőLED és mechanikus zászló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8536490080

Termékváltozatok

TermékekModellCoil VA minősítésKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételKapcsolat besorolásaPinsFoglalatÁr
SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB1B7 relé 8-pólusú Dpdt 12a 24vac | AF6NWB 1DPY2 RXM2AB1B71.212DPDT12A @ 277VAC / 30VDC8Mfr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€17.19
SCHNEIDER ELECTRIC RPM42B7 relé 14 tűs 4pdt 15a 24vac | AF6PXR 1XZK4 RPM42B71.5154PDT15A @ 277VAC / 28VDC14Mfr. RPZF4 sz€37.50
SCHNEIDER ELECTRIC RPM22B7 relé 8-pólusú Dpdt 15a 24vac | AF6PXW 1XZL2 RPM22B71.215DPDT15A @ 277VAC / 28VDC8Mfr. RPZF2 sz€24.50
SCHNEIDER ELECTRIC RPM12B7 relé 5-tűs Spdt 15a 24vac | AF6PYD 1XZN7 RPM12B70.915SPDT15A @ 277VAC / 28VDC5Mfr. RPZF1 sz€19.36
SCHNEIDER ELECTRIC RXM2AB2B7 relé 8-pólusú, DPDT, 12A, 24VAC | AF6PYG 1XZP1 RXM2AB2B71.212DPDT12A @ 277VAC / 30VDC8Mfr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€21.31
SCHNEIDER ELECTRIC RXM4AB2B7 relé 14 tűs 4pdt 6a 24vac | AF6PYM 1XZP6 RXM4AB2B71.264PDT6A @ 277VAC, 8A @ 30VDC14Mfr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€23.41
SCHNEIDER ELECTRIC RXM4AB1B7 relé 14 tűs 4pdt 6a 24vac | AF6PYX 1XZT8 RXM4AB1B71.264PDT6A @ 277VAC, 8A @ 30VDC14Mfr. RXZE2M114, RXZE2M114M, RXZE2S108M€23.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC RXM3AB2B7 Relé 11 tűs 3pdt 10a 24vac
€20.46 /Mértékegység