LINCOLN 4491 egyszeres működésű olajszivattyú levegő 6 Gpm | AB4EJV 1XGN6

LINCOLN 4491 egyszeres működésű olajszivattyú levegő 6 Gpm

Raktáron
Tétel: AB4EJV Típus: 4491Kereszthivatkozás: 1XGN6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,248.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyszeres működésű olajszivattyú
Légbevezető1 / 4-18 "
Légmotor mérete3 In.
Fogyasztás @ 100 PSI7 cfm
Konténer mérete250-275 gal.
Folyadékbemenet menet (hüvelyk)2 "Bung
Folyadék kimeneti szál (hüvelyk)1/2
Max. Levegőbemenet (PSI)150
Max. Kimenet6.0 gpm
Min. Levegőnyomás40
Uncia stroke-onként4
Kimeneti nyomás max. (PSI)525
Kimeneti méret3.5 "
Szivattyú arány3.5:1
típusLégi működtetésű
Működési áram max. (G PM)6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)120.65
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8413810040
Származási országTW

Termék részletek:

    • Szivattyú több kimenethez (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méreteÁr
LINCOLN 4475 egyszeres működésű olajszivattyú levegő 3.1 Gpm | AB4EKC 1XGP4 447516-55 gal.€965.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINCOLN 4491 egyszeres működésű olajszivattyú levegő 6 Gpm
€1,248.05 /Mértékegység