A Schneider Electric RPZF2 relé aljzatát az RXM sorozatú relék egyszerű csatlakoztatására és sínre szerelésére tervezték, valamint lehetővé teszi a könnyű vezetékezést az alapok között.
Jellemzők:
- Ez a dugaszolható relécsatlakozó leegyszerűsíti a relék telepítését vagy cseréjét nagy présekben, motorokban, autóipari berendezésekben és más ipari berendezésekben.
- Névleges feszültsége 250 VAC, kimeneti névleges teljesítménye 16 A.
- Vegyes érintkezős sorkapocs-elrendezéssel rendelkezik a nagy névleges áramhasználathoz és helytakarékos kialakításhoz, amely rugalmasságot és egyszerű felszerelést tesz lehetővé a DIN-sínre / panelre.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a célja a csavaros csatlakozóknak?
V. A nyomóbilincs csavaros kapcsai biztonságosan tartják a vezetékeket, és erős elektromos csatlakozást biztosítanak.
K. Mi az elektromechanikus relé?
V. Az elektromechanikus relé egy elektromosan működtetett kapcsoló, amely fizikai mozgó alkatrészt használ az érintkezők csatlakoztatására. Ennek az érintkezőnek a mozgását elektromágneses erők generálják a bemeneti jelből a tekercsbe, amely lehetővé teszi az áramkör befejezését.
K. Mi az IP20 minősítés?
V. Az IP20 besorolás azt jelenti, hogy a relé érintésálló, és ellenáll a pornak vagy a 12 mm-nél nagyobb tárgyaknak.